ケージーパルテック
ケージーパルテックの 建具金物
ケージーパルテックの 引戸金具・折戸金具
ケージーパルテックの 引戸用レール
フラットレール DYA9
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本(1830mm)
注文コード
00307563
品番
DYA918(UB)
参考基準価格(税別)
¥1,260
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
材質
A6063S-T5
色
アーバンブラウン
仕様
鍔付
高さ(mm)
9
堀込み寸法(mm)
9×9