ケージーパルテック
ケージーパルテックの 建具金物
ケージーパルテックの 引戸金具・折戸金具
ケージーパルテックの 引戸用レール
フラットレール DYA6
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本(1830mm)
注文コード
00307597
品番
DYA618(B2)
参考基準価格(税別)
¥920
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
材質
A6063S-T5
色
シルバー
仕様
鍔付
高さ(mm)
6.5
堀込み寸法(mm)
9×6.5