フラットレール AYT33・36

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1本(1830mm) 注文コード 00307764 品番 AYT3318(UB)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,410 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

フラットな仕上がりで、はずれにくく建込が簡単なY溝レールです。
密着性の高いフッ素樹脂塗装が施されています。

材質A6063S-T5 アーバンブラウン 寸法A(mm)100 寸法C(mm)33 仕様加齢対応薄型、木ねじ入 穴数24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸用レール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする