ケージーパルテック
ケージーパルテックの 建具金物
ケージーパルテックの 引戸金具・折戸金具
ケージーパルテックの 引戸用レール
フラットレール VF12
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本(2010mm)
注文コード
00307843
品番
VF1220ウス茶
参考基準価格(税別)
¥720
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
材質
特殊樹脂
色
ウス茶
仕様
掃出し口可
高さ(mm)
12
堀込み寸法(mm)
12×12