曜日別特売
LVSRT30 フラットレール用戸車 LVSRT30 ケージーパルテック 00308053

LVSRT30 フラットレール用戸車 LVSRT30 ケージーパルテック 00308053
LVSRT30 フラットレール用戸車 LVSRT30 ケージーパルテック 00308053
LVSRT30 フラットレール用戸車 LVSRT30 ケージーパルテック 00308053
LVSRT30 フラットレール用戸車 LVSRT30 ケージーパルテック 00308053

フラットレール用戸車 LVSRT30

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード00308053品番LVSRT30
参考基準価格(税別)¥1,070販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689
車輪径(Φmm)33仕様調整式V車、Rベアリング入適合(参考扉重量)30kg材質(枠)ステンレス t=1.2、(車)ジュラコン(R)寸法(mm)33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00308053
2022-05-12
用途: 引き戸のメンテナンス

お値段の割に内蔵ベアリングがいまいち…NTNなどのシールタイプに交換できれば耐久性や静音性も上がり、メンテナンスも楽になると思う。高さ調整のネジはバネが弱く、振動で戸車の高さが変わってしまうので改善の余地あり。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする