※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

360H150 シンクロベルト H150形 バンドー化学 00309127 360H150 シンクロベルト H150形 バンドー化学 00309127

シンクロベルト H150形

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ベルトピッチ周長(mm)約914 ピッチ(mm)12.7 注文コード00309127 品番360H150
参考基準価格(税別)¥14,710 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
この商品はベルトピッチ周長・ピッチなど67種類から選べます 他の種類を見る

ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。
金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。
高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。

ベルト呼び長さ(inch)
36
許容差:±0.33mm
ベルト形H ベルト幅(mm)38.1 歯数72 ピッチ(mm)12.7 ベルトピッチ周長(mm)約914 材質ゴム ベルト厚(mm)4.3 種類シンクロベルト RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:145

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする