4644 GボックスPP(仕切り付) キングジム 00309557

GボックスPP(仕切り付)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード00309557 品番4644
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥540
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

書類をシステマチックに分類・整理できる「GボックスPP」の仕切り付き。
仕切り付きなら、ボックス内の書類の分類が可能。個別フォルダーを使えば更に細かい分類が可能です。

背幅(mm)103 仕様仕切り付き ネイビー サイズA4ヨコ 高さ(mm)245 材質(本体)再生PP 奥行(mm)317 収納幅(mm)100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00309557
2016-08-09
用途:
A4ファイルの収納

小さなファイルは入りますが
大きめなファイルは入りません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする