キングジム
キングジムの オフィス機器
キングジムの ラベルライター
キングジムの テプラ
PROテープ マットラベル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00310083
品番
SB12R
参考基準価格(税別)
¥1,190
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
文字
赤(薄紅)に黒文字
テープ幅(mm)
12
テープ長さ(m)
8
トラスコ品番
828-0905
タイプ
マット
エコマーク認定
認定
テープ文字色
黒
テープ地色
赤(薄紅)
RoHS指令(10物質対応)
対応
エコマーク認定番号
17 112 045