キングジム
キングジムの オフィス機器
キングジムの ラベルライター
キングジムの テプラ
PROテープ マットラベル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00310117
品番
SB18B
参考基準価格(税別)
¥1,590
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
文字
青(空色)に黒文字
テープ幅(mm)
18
テープ長さ(m)
8
トラスコ品番
828-0908
タイプ
マット
エコマーク認定
認定
テープ文字色
黒
テープ地色
青(空色)
RoHS指令(10物質対応)
対応
エコマーク認定番号
17 112 045