曜日別特売
SB18Y PROテープ マットラベル キングジム 00310153

 

SB18Y PROテープ マットラベル キングジム 00310153
SB18Y PROテープ マットラベル キングジム 00310153
SB18Y PROテープ マットラベル キングジム 00310153
SB18Y PROテープ マットラベル キングジム 00310153
SB18Y PROテープ マットラベル キングジム 00310153
SB18Y PROテープ マットラベル キングジム 00310153

PROテープ マットラベル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
テープ幅(mm)18
文字黄(ウコン色)に黒文字
内容量1個注文コード00310153品番SB18Y
参考基準価格(税別)¥1,590販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
文字黄(ウコン色)に黒文字テープ幅(mm)18テープ長さ(m)8トラスコ品番828-0912タイプマットエコマーク認定認定テープ文字色テープ地色黄(ウコン色)RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする