キングジム
キングジムの オフィス機器
キングジムの ラベルライター
キングジムの テプラ
PROテープ マットラベル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
テープ幅(mm)
9
文字
黄(ウコン色)に黒文字
注文コード
00310205
品番
SB9Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,050
この商品は
テープ幅・文字・RoHS指令
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
文字
黄(ウコン色)に黒文字
テープ幅(mm)
9
テープ長さ(m)
8
トラスコ品番
828-0917
タイプ
マット
エコマーク認定
認定
テープ文字色
黒
テープ地色
黄(ウコン色)
エコマーク認定番号
17 112 045