曜日別特売
680H150 シンクロベルト H150形 バンドー化学 00310274

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

680H150 シンクロベルト H150形 バンドー化学 00310274
680H150 シンクロベルト H150形 バンドー化学 00310274

シンクロベルト H150形

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本注文コード00310274品番680H150
参考基準価格(税別)¥24,490販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。
金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。
高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。

ベルト呼び長さ(inch)
68
許容差:±0.43mm
ベルト形Hベルト幅(mm)38.1歯数136ピッチ(mm)12.7ベルトピッチ周長(mm)1727.2材質ゴムベルト厚(mm)4.3種類シンクロベルトRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする