SS24K-5P PROテープカートリッジ 白ラベル (黒文字) キングジム 00310966 SS24K-5P PROテープカートリッジ 白ラベル (黒文字) キングジム 00310966 SS24K-5P PROテープカートリッジ 白ラベル (黒文字) キングジム 00310966 SS24K-5P PROテープカートリッジ 白ラベル (黒文字) キングジム 00310966

PROテープカートリッジ 白ラベル (黒文字)

(286件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5個) 注文コード 00310966 品番 SS24K-5P
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥7,950 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

「強い+安い」のPROテープカートリッジ。

文字白に黒文字 テープ幅(mm)24 テープ長さ(m)8 用途公共の大きなサインに。ハガキや封筒の宛名ラベルに。 トラスコ品番827-7139 種別環境に優しいエコパック エコマーク認定認定 テープ文字色 テープ地色 包装1 入数(個)24(梱包) RoHS指令(10物質対応)対応 エコマーク認定番号17 112 045

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:344

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 286
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-04
用途:
商品ラベル作成
製造業

粘着力もあるので一番使用する商品です。
毎回大めにいつも購入しています。

2025-10-30
用途:
四輪、二輪、機械の消耗品表示
松尾農場 様 (農・林・水産業)

オイル量、粘度やプラグ品番、エアエレメント品番
交換周期、次回交換時期など貼り付けてます。

2025-10-02
用途:
車のオイル交換距離
自動車・二輪車・自転車関連業

とても使いやすく使用にもなんら問題なくリピート購入です。とてもお値打ちですし消耗品のため少しでもコストを抑えたい方におすすめです。

対象商品:
00666443
2025-12-02
用途:
ファイルに貼付
住友大阪セメント株式会社津田沼社宅 様 (製造業)

定番ですね、大変便利です。時々裏紙がめくれないことがある

2026-01-05
用途:
小さい場所や細かい部品の管理の為
製造業

小さい部品等に品名を書いたりしています。9o幅はあまり使用しないため、1個ずつ買えるのが良かったです。

2025-08-04
用途:
ファイルラベル
二葉建設株式会社 様 (建設業・工事業)

素早い対応で注文した翌日には配達されるので、自社で在庫することが無いので助かります。

2025-06-18
用途:
試作品のラベリングに使用
製造業

顧客先に提出する試作品のラベリングに使用しています。いわずと知れたテプラの純正ラベルは安定した品質で粘着力もあり満足しています。互換品は安いのは良いのですが、粘着力が弱かったりするので純正品を多用しています。

2025-05-14
用途:
ファイルのラベル用
社会福祉法人みよし福祉会 みよし保育園 様 (教育・研究機関)

テプラで、使用する中でも一番多く使い勝手もいい商品だと思います。あまり使用しないでいると、シールが剥がれにくくなるので、最初の余白部分を多めに開けて、ハサミで対応する事もあるので時間や手間を取る事もあります。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする