キングジム
キングジムの ファイリング
キングジムの ファイル
キングジムの Z式ファイル/レバーファイル
Zファイル ツァルト〈脱・着〉A用替え表紙
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
注文コード
00311806
品番
586AH
参考基準価格(税別)
¥3,960
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
A4ヨコ
色
青
グリーン購入法
適合
幅(mm)
327
高さ(mm)
220
タイプ
ヨコ型
背幅(mm)
21
材質(表紙)
再生PP
アズワン品番
64-8834-09