キングジム
キングジムの 掲示用品
キングジムの 掲示用小物
キングジムの マグネット用品
キングクリップ マグパワー
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00312978
品番
508
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥540
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
強力マグネットが付いたクリップです。
タイトルが書き込める見出し付き。
特性
強力
色
青
綴じ枚数
120
付属品
見出し紙
材質
プラスチック
幅(mm)
55