キングジム
キングジムの ファイリング
キングジムの ファイル
キングジムの パイプ式ファイル
キングファイル エコロジードッチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
収納枚数(枚)
500
注文コード
00313032
品番
8475
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,050
この商品は
収納枚数
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
とじ具と表紙が環境仕様の決定版!
差し替え全面背見出しスクエアパターン付き
サイズ
A4タテ
色
ライトグレー
グリーン購入法
適合
背幅(mm)
71
とじ厚(mm)
50
収納枚数(枚)
500
付属品
カラーインデックス1組
幅(mm)
243
高さ(mm)
307
タイプ
タテ型
エコマーク認定
認定
穴数
2穴
穴間隔(mm)
80
材質(表紙)
再生PP
開閉
とじ具:両開き
エコマーク認定番号
17 112 079