8475 キングファイル エコロジードッチ キングジム タテ型 00313048

キングファイル エコロジードッチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 収納枚数(枚)500 注文コード00313048 品番8475
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,100
この商品は収納枚数など6種類から選べます 他の種類を見る

とじ具と表紙が環境仕様の決定版!
差し替え全面背見出しスクエアパターン付き

サイズA4タテ グリーン購入法適合 背幅(mm)71 とじ厚(mm)50 収納枚数(枚)500 付属品カラーインデックス1組 幅(mm)243 高さ(mm)307 タイプタテ型 エコマーク認定認定 穴数2穴 穴間隔(mm)80 材質(表紙)再生PP 開閉とじ具:両開き エコマーク認定番号17 112 079

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする