キングジム
キングジムの ファイリング
キングジムの ファイル
キングジムの パイプ式ファイル
キングファイル エコロジードッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
00313066
品番
8478
参考基準価格(税別)
¥1,620
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
とじ具と表紙が環境仕様の決定版!
差し替え全面背見出しスクエアパターン付き
サイズ
A4タテ
色
青
グリーン購入法
適合
背幅(mm)
101
とじ厚(mm)
80
収納枚数(枚)
800
付属品
カラーインデックス1組
幅(mm)
243
高さ(mm)
307
タイプ
タテ型
エコマーク認定
認定
穴数
2穴
穴間隔(mm)
80
材質(表紙)
再生PP
開閉
とじ具:両開き
エコマーク認定番号
17 112 079