曜日別特売
2478A キングファイル スーパードッチ<脱・着>イージー キングジム 00313565

 

2478A キングファイル スーパードッチ<脱・着>イージー キングジム 00313565
2478A キングファイル スーパードッチ<脱・着>イージー キングジム 00313565
2478A キングファイル スーパードッチ<脱・着>イージー キングジム 00313565
2478A キングファイル スーパードッチ<脱・着>イージー キングジム 00313565
2478A キングファイル スーパードッチ<脱・着>イージー キングジム 00313565
2478A キングファイル スーパードッチ<脱・着>イージー キングジム 00313565

キングファイル スーパードッチ<脱・着>イージー

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
グレー
とじ厚(mm)80
収納枚数(枚)800
内容量1冊注文コード00313565品番2478A
参考基準価格(税別)¥1,520販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989

とじ具と表紙、キレイに分別できるから、手間も時間も減らせます。
とじ具や表紙をリユース(再使用)してゴミを削減。新品ファイルを購入するよりも経済的です。
簡単キレイにとじ具が外せる新機構を採用。しかも、表紙にとじ具のパーツが残りません。
分別作業の手間がかからず、時間の節約にもなります。
「表紙」と「とじ具」が分別できるので、環境保全のための分別廃棄が簡単です。
左右どちらからでも開閉できるので、書類の抜き差しが簡単です。
とじ具のパイプ部に、書類の収納量の目安に便利な残量目盛り付き。
省スペースのスリム設計

サイズA4タテグレー背幅(mm)96とじ厚(mm)80付属品カラーインデックス1組材質(表紙芯材)再生紙、(貼表紙)オレフィン素材幅(mm)243高さ(mm)307タイプタテ型種類チューブファイル両開きエコマーク認定認定穴数2穴穴間隔(mm)80開閉とじ具:両開き収納枚数(枚)800グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 075再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-06
用途: 書類のファイリング
建設業・工事業

両面開きのためどちら側からも、ファイルした書類の差し込みができるため便利です。廃棄の際もエコ設計のため環境にも配慮していたのでこちらに決めました。

2025-02-20
用途: 事務作業時
建設業・工事業

他のメーカーにも同じようなファイルがあるが価格も安い。ファイルもしっかりしていて非常によいと思います。事務所のファイルはキングファイルに
統一しています。今後も継続して購入したいと思います

2024-12-12
用途: 事務所で使用してます
建設業・工事業

以前から会社で税務申告や決算資料等のファイルで使用してます。 丈夫で長期保管も出来重宝してます。

2024-10-26
用途: 書類の整理
松平工作所製造業

両側から出し入れ出来るので助かります。
文具店・ホームセンターにもなかなか置いてないので、助かります。

対象商品 : 00313434
2023-06-05
用途: 物件用ファイル
建設業・工事業

ファイリングにはいつもこちらを使用しています。
どちらからもファイリング可能なため、さかのぼってのファイルもしやすく助かっています。

対象商品 : 00313398
2022-09-03
用途: 店用の書類整理
ダイアナルミネサービス業

市販ではかなり高い値段設定なので、モノタロウクーポンのある時にまとめ買いです

対象商品 : 00313574
2022-07-08
用途: 工事完成図書作成時
建設業・工事業

破損しずらく、色も見分けやすく、非常に満足している。

対象商品 : 00313477
2021-01-21
用途: 書類保管

リピートです。しっかりとした作りで左右どちらからも書類がとれるので便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする