キングジム
キングジムの ファイリング
キングジムの インデックス/リフィル
キングジムの 替背見出し紙
キングファイルスーパードッチ<脱・着>イージー用替え表紙
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全49種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
00314563
品番
2480AH
参考基準価格(税別)
¥1,260
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
サイズ
A4ヨコ
色
青
グリーン購入法
適合
幅(mm)
318
高さ(mm)
227
背幅(mm)
116
材質
(表紙芯材)再生紙、(貼表紙)オレフィン素材
エコマーク認定
認定
とじ厚(mm)
100
アズワン品番
64-8829-98
エコマーク認定番号
17 112 075
再生紙使用マーク
適合