曜日別特売
150C クリアーファイルカラーベース(ヨコ型) キングジム 00316505

クリアーファイルカラーベース(ヨコ型)

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズA3ヨコ
内容量1冊注文コード00316505品番150C
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ベーシックなクリアーファイル。
表紙と同系色の台紙はドット入り。
ポケットは上から入れるタイプ。穴をあけたくない書類の整理に。

材質(表紙)PP仕様固定式、台紙あり幅(mm)456厚さ(mm)(表紙)0.7サイズA3ヨコ高さ(mm)314背幅(mm)16ポケット数20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00316462
2019-08-24
用途: 演奏用の楽譜入れ
サービス業

個人的に演奏用の楽譜の整理にピッタリで、重宝しております。
なかなか、A4の横型タイプは文房具屋にもなく手に入りずらいので大変助かっております。

1が参考にしています
対象商品 : 00316505
2019-09-29
用途: 事務所 ファイリング用
建設業・工事業

ページ数の量もちょうどいいです。
使いやすくリピートで購入させていただいております。
色のバリエーションがあれば、なおいいなと思います。

対象商品 : 00316417
2016-08-30
用途: パンのレシピ、よく使うカスタードクリームの作り方などカードに整理して保管
みゆきパン教室その他業種

分類するのに20ポケットは、丁度よいボリュームである。
今回5冊購入。分野別に整理する予定。

対象商品 : 00316505
2016-06-13
用途: 書類の保管に使用しています
医療・福祉・介護関連業

問題なく、価格も手頃で良かったです。

対象商品 : 00316408
2015-03-02
用途: プリントファイルに入れて納品する

最近他の店舗でもあまり取り扱いしてなくて困ってましたが
モノタロウさんで数を確保できほっとしてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする