キングジム
キングジムの ファイリング
キングジムの クリヤーブック
キングジムの 固定式クリヤーブック
クリアーファイルカラーベース クイント
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
00316742
品番
132-5C
参考基準価格(税別)
¥5,620
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
大量収納の厚型タイプ。便利な透明PP製の1冊箱付きです。
表紙色が見える透明のPP製1冊箱付き。1冊箱に入れておけば、中身がひろがらないので、携帯や保管も安心。
サイズ
A4タテ
色
青
グリーン購入法
適合
付属品
透明PP製1冊箱
仕様
固定式、台紙あり
材質
(表紙・ポケット)再生PP
幅(mm)
244
厚さ(mm)
(表紙)1.8
高さ(mm)
309
背幅(mm)
64
ポケット数
100
アズワン品番
65-0485-86