キングジム
キングジムの ファイリング
キングジムの クリヤーブック
キングジムの 固定式クリヤーブック
クリアーファイル カラーベース トリプル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
色
青
注文コード
00316767
品番
122-3C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,900
この商品は
色
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
60枚のポケットで大量の書類にもラクラク対応。
ポケットは上から入れるタイプ。
見開き、ページめくりがしやすい固定(溶着)式。
ポケットの表面は光の反射やベタつきが少ない
エンボス(細かい凹凸)加工。
サイズ
B5タテ
色
青
ポケット数
60
仕様
固定式、台紙あり、表紙ポケット付き
材質
(表紙・ポケット)再生PP
幅(mm)
214
高さ(mm)
267
背幅(mm)
35
ポケットタイプ
タテ挿し
台紙
あり