クリアーファイルカラーベース ヒクタス±ポケット スティック・タイプ用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(5枚) 注文コード00317022 品番7103
参考基準価格(税別)¥460 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

2ポケット単位で増やせるヒクタス± スティック・タイプ専用ポケット。

サイズA4タテ (台紙)緑 グリーン購入法適合 仕様エンボス加工 材質(ポケット)再生PP 幅(mm)230 高さ(mm)300 穴数6穴(ヒクタス±スティック・タイプ専用) シート厚さ(mm)0.045
注意
※寸法は見開きポケットを折りたたんだ状態です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする