クリアーホルダー

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10枚) 注文コード 00317528 品番 735N10
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

手軽で便利なクリアーホルダー。10枚パックはカラー分類も可能。

サイズA4タテ グリーン購入法適合 幅(mm)220 高さ(mm)310 材質(本体)再生PP シート厚さ(mm)0.18 アズワン品番64-8836-23
注意
※印刷物によっては、化学変化により本体が変形する場合があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00317528
2023-06-21
用途:
書類整理
製造業

用途別で使用するために為、ブルーを購入しました。強度も良いと思います。

対象商品:
00317528
2023-05-23
用途:
書類の提出に
農・林・水産業

書類の提出時に他の人と区別ができてよかったです。
安くて助かります。

対象商品:
00317537
2019-02-20
用途:
社内資料回覧用
自動車・二輪車・自転車関連業

目立つ色なので、事務所内の誰の机の上に資料があるか
一目瞭然で回覧用として購入して正解でした。
透明なホルダーと違って中身が見えにくい点も
当社の使用用途として満足です。

対象商品:
00317537
2018-12-26
用途:
書類整理

硬さも丁度良く使いやすかったです。
同じ色を多めにほしかったので助かりました。

対象商品:
00317528
2018-03-31
用途:
伝票整理
BIKE SHOP ZAPPER 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

カテゴリー別に色分けできて助かります。赤、緑も使っています。

対象商品:
00317528
2016-05-26
用途:
書類分類

これに関しては、問題ありません。

モノタロウ製品のお値打ちカラークリアホルダーがなくなったので、いろいろ探しながら購入しています。復活の予定はないのでしょうか?

MonotaROからの回答

うれしいご意見ありがとうございます。
ご期待にそえるよう努力いたします。
今後ともよろしくお願いいたします。

対象商品:
00317537
2016-04-24
用途:
ステンシルシートとして

色数を増やしたいのでこちらも購入。
赤というよりピンクに近いですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする