キングジム
キングジムの ファイリング
キングジムの ファイル
キングジムの リングファイル
シンプリーズ Dリングファイル(透明)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
00319375
品番
652TSP
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
インデックスも使い易いDリング式とじ具。
とじ具の開閉はリングを指で軽くあけるDリング式
書類の端がきれいにそろうDリング。閲覧・検索がスムーズ。
サイズ
A4タテ
色
青
仕様
紙寄せ1枚付き
幅(mm)
259
高さ(mm)
307
タイプ
タテ型
背幅(mm)
46
穴数
2穴
とじ厚(mm)
32
穴間隔(mm)
80
材質(表紙)
PP
収納枚数(枚)
320
とじ具の種類
Dリング式