4437SP-3 シンプリーズ フラットファイル<PP> キングジム 00319752

4437SP-3 シンプリーズ フラットファイル<PP> キングジム 00319752 4437SP-3 シンプリーズ フラットファイル<PP> キングジム 00319752

シンプリーズ フラットファイル<PP>

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(3冊) 注文コード00319752 品番4437SP-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥360
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

手軽に使えるシンプルなフラットファイル。

幅(mm)231 サイズA4タテ 高さ(mm)307 タイプタテ型 背幅(mm)20 穴数2穴 とじ厚(mm)15 穴間隔(mm)80 材質(表紙)再生PP 収納枚数(枚)150 とじ具の種類フラット

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
00319752 4437SP-3 24056628 4437SPアオ シンプリーズ フラットファイル<PP> キングジム シンプリーズ フラットファイル<PP> キングジム 1冊 169 税込186 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00319768
2015-06-03
用途:
工場内の書類整理

紙のフラットファイルはぼろぼろになるためこちらを採用しました。他のメーカー、店舗等と比較して一番価格の安いこちらに決めました。耐久性はまだわかりませんがしっかりしていて使いやすいと思います。1冊から5冊組みと同じ価格になるとなお買いやすくなります。

1人が参考にしています
対象商品:
00319768
2015-08-14
用途:
書類整理

少し固めのフラットファイルを探してたので良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする