スキットマン 家庭の医療ファイル用ポケット(30穴)2段タイプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(2枚) 注文コード00320452 品番2850PB
在庫数量:残り204点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥330 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別) アウトレット
¥289239

A4サイズのスキットマン 家庭の医療ファイル専用追加ポケット。

サイズA4タテ 適合A4サイズのスキットマン家庭の医療ファイル専用 材質PP 幅(mm)243 乳白 高さ(mm)307 穴数30穴 シート厚さ(mm)0.18 アズワン品番64-8830-94

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00320452
2023-03-03
用途:
銀行の通帳や証書を入れています。

素材はとてもしっかりしています。
銀行の通帳や証書等を入れて使用していますが、
蓋になる部分があるので、飛び出すことはありません。
スキットマン家庭の医療ファイルではなく、A4の市販ファイルを使っています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服薬管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする