キングジム
キングジムの 掃除用具
キングジムの 粘着クリーナー
キングジムの 粘着クリーナー本体
タッチパネルクリーナー iコロコロ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00321274
品番
C1810
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,200
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
コロコロするだけで皮脂汚れを強力除去。
繰り返し使える!時間経過で粘着力が回復。1周分で約40回程度使用可能。
付属品
専用ケース
幅(mm)
96
色
白
高さ(mm)
152
材質(本体)
ステンレス+PP
奥行(mm)
32
テープ幅(mm)
75
基材
PET
テープ
12周巻
テープ径(Φmm)
23