C1810 タッチパネルクリーナー iコロコロ キングジム 00321292

タッチパネルクリーナー iコロコロ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00321292 品番C1810
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,200
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

コロコロするだけで皮脂汚れを強力除去。
繰り返し使える!時間経過で粘着力が回復。1周分で約40回程度使用可能。

付属品専用ケース 幅(mm)96 高さ(mm)152 材質(本体)ステンレス+PP 奥行(mm)32 テープ幅(mm)75 基材PET テープ12周巻 テープ径(Φmm)23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする