三木プーリ
フリクションジョイント ETPブッシュ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
適合軸径(Φmm)
20
20
20
15
19
22
24
25
28
30
32
35
38
40
42
45
48
50
55
60
65
70
75
80
90
100
外径(Φmm)
45
37.5
45
49
55
57
60
62.5
65
70
77
80
83
88
95
102
113
118
123
135
148
許容トルク(N・m)
125
125
125
55
100
135
200
250
300
420
650
750
940
1290
1570
1900
2500
3400
3500
5200
6300
8800
11000
15500
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00321483
品番
ETP-A-20
参考基準価格(税別)
¥9,360
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
28
寸法L(mm)
22
寸法L1(mm)
35
寸法L2(mm)
40
寸法L3(mm)
5.5
寸法L4(mm)
6.4
寸法d(Φmm)
20
許容トルク(N・m)
125
外径(Φmm)
45
材質(本体)
SCM415相当
適合軸径(Φmm)
20
ねじ径M
3-M5×12
軸側面圧(N/mm
2
)
90
ハブ側面圧(N/mm
2
)
80
ボルト締付トルク(N・m)
8
最大許容スラスト力(N)
12500
センタリング機能
なし
CADデータダウンロード