ドキュメントファイル(エコノミータイプ)

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 00321868 品番 2254
参考基準価格(税別)¥680 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

お手頃価格で、快適な書類整理を実現。
たくさん分類できる13ポケット。さまざまな書類を細かく分類して整理が可能。
ジャバラ式だから書類の出し入れもらくらくです。

サイズA5 仕様差し替え見出しシート付き 材質PP 幅(mm)169 高さ(mm)244 背幅(mm)33 ポケット数13

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:68

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00321886
2022-11-10
用途:
領収書等の整理
ファイブアイランド株式会社 様 (不動産業)

今まで使ってきたファイルの中で間違いなく安くて便利です。他のネットショッピングサイトでも探しましたが、ありませんでした。流石はモノタロウ!本当に感謝です。

対象商品:
00321868
2022-11-04
用途:
書類の整理
その他業種

書類の整理で便利で使いやすい。
軽くて持ち歩きやすい。

対象商品:
00321886
2020-11-20
用途:
作業指示書の保管

ポケットがたくさんあるため、いろいろなタイプの作業指示書を保管する際に、助かっています。前回購入した際に便利で耐久性もあったので、リピート注文しました。

対象商品:
00321886
2017-05-10
用途:
仕入先からの納品書を小分けする
株式会社Jパック 様

内部が細かく仕分けされているので、多くある仕入れ先の納品書を整理するのにとても便利です。

対象商品:
00321877
2017-04-25
用途:
得意先からの納品書を種類別にファイル
株式会社Jパック 様

たくさんの間仕切りが有るため、分別がとてもしやすく使い勝手が良いです。

対象商品:
00321886
2015-08-13
用途:
書類整理
自動車・二輪車・自転車関連業

問題なし。

対象商品:
00321886
2015-07-02
用途:
書類保管整理
株式会社流機エンジニアリング 様

普通です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする