三木プーリ
フリクションジョイント ETPブッシュ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
00321937
品番
ETP-K-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,310
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D1(Φmm)
44
寸法D2(Φmm)
41
寸法L(mm)
14
寸法L1(mm)
29
寸法L2(mm)
34
寸法L3(mm)
6
寸法L4(mm)
7
寸法P(Φmm)
32
寸法S(mm)
2
許容トルク(N・m)
130
D2
41 P:32 S:2 M1:4-M5×12 M2:2-M5
適合軸径(Φmm)
20
ねじ径M1
4-M5×12
ねじ径M2
2-M5