個人事業主です。税務・会計資料等のファイリングに利用していますが、ポケットが斜めにカットされているので資料の出し入れがスムーズで、ポケットの差し替え・追加も出来るので、非常に重宝しています。開業初年度より毎年使っています。
4穴用のクリアーファイル差し替え式がほしかったので購入しました。30穴用も買いましたが、金具部分が重く、大量のファイリングをすると重くなってしまいます。4穴用で十分です。値段のリーズナブルで満足できます。
不動産や生命保険等の重要な書類入れに使用。透明ファイルには上ぶたが付いているので書類が飛び出すのを防止できます。透明ファイルは別売りで二段ポケット、カード入れなど色々そろっているので、用途にあわせて追加して利用しています。欠点としては、ファイルの穴(4つ穴です)を通すリングのバネが弱くて、ファイルが外れる場合があります。
3冊購入したが、内1冊において、金具がプラスチックの様な留め具で上下2カ所固定されているのだが、下部が外れていた。リサイクルを考えた構造にしているかもしれないが、使えないので、留め具の予備を付けてほしい。