6135 ハードクリアーファイル 差し替え式 キングジム 00322507

6135 ハードクリアーファイル 差し替え式 キングジム 00322507 6135 ハードクリアーファイル 差し替え式 キングジム 00322507

ハードクリアーファイル 差し替え式

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード00322507 品番6135
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,400
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

丈夫なポケットで厚みのある冊子や書類などの整理・保管に最適。

ポケット数(付属)12、(最大)20 付属品インデックスラベル1枚、紙寄せ2枚 仕様差し替え式、台紙なし 材質(表紙・ポケット)再生PP 幅(mm)287 厚さ(mm)(表紙)1.2 サイズA4タテ 高さ(mm)316 背幅(mm)57 穴数4穴 とじ具の種類リング式 グリーン購入法適合 最大ポケット数20ポケット(20枚)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:35

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00322498
2023-10-03
用途:
不動産の権利証関係の整理、保管。
不動産業

以外にない不動産の権利証関係の整理、保管に最適なホルダーを探して、これに行き着いた。

対象商品:
00322507
2017-07-15
用途:
資料のファイリング

個人事業主です。税務・会計資料等のファイリングに利用していますが、ポケットが斜めにカットされているので資料の出し入れがスムーズで、ポケットの差し替え・追加も出来るので、非常に重宝しています。開業初年度より毎年使っています。

1人が参考にしています
対象商品:
00322507
2016-06-24
用途:
書類のファイリング(大量)

4穴用のクリアーファイル差し替え式がほしかったので購入しました。30穴用も買いましたが、金具部分が重く、大量のファイリングをすると重くなってしまいます。4穴用で十分です。値段のリーズナブルで満足できます。

対象商品:
00322507
2015-10-04
用途:
書類の保管
その他業種

不動産や生命保険等の重要な書類入れに使用。透明ファイルには上ぶたが付いているので書類が飛び出すのを防止できます。透明ファイルは別売りで二段ポケット、カード入れなど色々そろっているので、用途にあわせて追加して利用しています。欠点としては、ファイルの穴(4つ穴です)を通すリングのバネが弱くて、ファイルが外れる場合があります。

1人が参考にしています
対象商品:
00322507
2017-12-07
用途:
書類整理

3冊購入したが、内1冊において、金具がプラスチックの様な留め具で上下2カ所固定されているのだが、下部が外れていた。リサイクルを考えた構造にしているかもしれないが、使えないので、留め具の予備を付けてほしい。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする