1333 パイプファイルライト キングジム 00322717

パイプファイルライト

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1冊注文コード00322717品番1333
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥850

とじ具の開閉がスムーズな多目的ファイル。軽くて丈夫なので携帯にも便利です。
書類の中途抜き差しが簡単なパイプ式とじ具。サイドパネルを左側に倒すと開きます。

サイズA4タテ仕様表紙ポケット付き幅(mm)240高さ(mm)307タイプタテ型背幅(mm)46穴数2穴とじ厚(mm)30穴間隔(mm)80材質(表紙)再生PP収納枚数(枚)300とじ具の種類パイプ式
注意
※書類をとじての輸送には適しません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00322692
2016-08-31
用途: 書類管理

軽量で、且つ丈夫ですので、重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする