64T ハガキホルダー ポストイン キングジム 00322735

ハガキホルダー ポストイン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード00322735 品番64T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥990
この商品は20種類から選べます 他の種類を見る

人気のスケルトンタイプにおしゃれな背見出し紙が付いたハガキホルダー。
背見出し紙の裏面は書き込み可能なフリースペース付き。年賀状整理時などにタイトルを書くのに便利です。
ポケットは、ページがめくりやすい固定式。
98T・98TWは、上から入れるタテ入れタイプ。
64T・64TWは、携帯時にハガキが落ちにくいヨコ入れタイプ。

サイズA4タテ 付属品葉書ラベル1枚 幅(mm)242 高さ(mm)315 背幅(mm)18 ポケット数小口20枚(80ポケット) 材質(表紙)PP 収納枚数(枚)160
注意
※収納枚数は1ポケットにハガキ2枚を入れた数です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする