ラベルライター テプラPRO SR-GL1

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード00324108 品番SR-GL1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

女性にぴったりなかわいいフォントが8種類!
ラベルのデザインがワンランクアップ!女性に人気のモチーフを多数採用しました。
飾り枠とイニシャルを組み合わせて、簡単にオリジナルの「イニシャルマーク」が作れる!お名前ラベルの代わりに「自分印」として使ったり、贈り物のラッピングに相手のイニシャルを貼っても素敵です。

対応テープ幅(mm)4・6・9・12・18 色(本体)シェルピンク 付属品装飾用リボン 質量(g)約530(乾電池・テープ除く) シリーズテプラPRO ホーム 電源ACアダプタ(別売)、単4アルカリ乾電池×6本(別売) 表示6文字×4行 ラベル幅P-TAPE規格4、6、9、12、18mm 入力方式JIS配列キーボード式(ローマ字入力専用) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約154×108×62.5 最大印刷幅9.0mm(12・18mm幅テープ使用時) 書体漢字/1書体(明朝・ゴシック体)、かな/8書体(明朝・ゴシック体)、英数/8書体(明朝・ゴシック体) 変換方式学習機能付き熟語変換 文字サイズ5段階 外枠65種 装飾・飾り文字飾り字/5種 連続印刷可能枚数100枚まで(自動的に個別カット) 文章メモリー約90文字 辞書・文字数熟語数:約63000語、内蔵文字:4974文字(JIS第1/2965文字、JIS第1/1121文字、かな・英数字・記号等) フォント16・48dot系 ファイルバックアップ単4アルカリ乾電池×6本(別売) カッター部オートカッター 内蔵ファイル約90文字/5ファイル 表組み4種 印刷方式熱転写PRO印刷方式 多行組み印刷1〜3行 文字間隔2段階/英数字プロポーショナル方式 割付け4種 定長印刷(cm)1〜99 ヘッド構成サーマルヘッド(180dpi・64dot) デザインフォーム13種
取扱説明書:

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
00324108 SR-GL1 25528747 SR-GL2 ラベルライター テプラPRO SRーGL2 キングジム ラベルライター テプラPRO SRーGL2 キングジム 1台 11,980 税込13,178 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24054993
2021-09-18
用途:
ファイル整理時に、背表紙のタイトル入れに使っています。
合同会社アレックス 様 (教育・研究機関)

できれば明朝体も欲しかったです。漢字が1種類の書体しか使えないのが残念。後は、予想通りで、使い勝手もいいです。テープを入れ替えると、自動判定してテープ幅が設定され、非常に便利です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする