キングジム
キングジムの ファイリング
キングジムの アルバム
キングジムの カードホルダー
レザフェス カードホルダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
00324835
品番
1911LF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,030
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
高級感漂うカードホルダー。名刺やカードをすっきり収納。
持ち運びしやすいコンパクトタイプ。
収納枚数(枚)
72
幅(mm)
112
型式
1列3段
色
黒
高さ(mm)
195
背幅(mm)
14
ポケット数
72
材質(表紙)
合成皮革
アズワン品番
64-8827-98
最大ポケット数
120