1932LF レザフェス クリップボード キングジム 00324923

1932LF レザフェス クリップボード キングジム 00324923 1932LF レザフェス クリップボード キングジム 00324923

レザフェス クリップボード

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード00324923 品番1932LF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,920
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

すべり止め付きクリップでしっかり固定。

材質合成皮革、(表紙裏)ポリエステル 背幅(mm)22 とじ具の種類クリップ式 幅(mm)237 サイズA4 高さ(mm)338 タイプタテ 機能表紙ポケット付き 綴じ枚数約30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00324932
2021-02-25
用途:
面接、カウンセリングに使用します。
医療・福祉・介護関連業

カバーの質感、バインダーの挟み加減も ポケットの質感も 全て満足しています。

対象商品:
00324923
2020-05-28
用途:
資料を見せるため
サービス業

今までは安いもの(100均など)を使っていましたが、高級感があり良いです。ポケットが便利そうです。

対象商品:
31301917
2020-03-12
用途:
日報に使用
運輸・通信業

滑り止めになってて、とてもシッカリとした創りになってます!使い易いです

対象商品:
00324932
2018-12-25
用途:
チェックシート記入用
電気・ガス・熱供給・水道業

大変使いやすい商品です。
カラーのバリエーションが多ければ良いかと思われます。

対象商品:
00324932
2017-03-15
用途:
打合せ時

値段のわりには作りがしっかりしている。
レザーの質感が良い。
今後の使い勝手に期待。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリップボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/clipboard/
2022-08-25

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする