キングジム
キングジムの テーブルウェア(卓上備品・食器)
キングジムの 卓上備品・テーブルウェア
キングジムの メニュー・卓上サイン
レザフェス メニューファイル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
00325237
品番
1972LF
参考基準価格(税別)
¥2,270
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
丈夫な厚口素材のポケットでメニューをしっかりガード。ポケットの増減も簡単です。
ポケットは頻繁に閲覧しても中身を傷めにくい丈夫な厚口素材を使用。
色
黒
サイズ
A4タテ
材質
(表紙)合成皮革、(内側)PP、(ポケット)EVA
幅(mm)
230
高さ(mm)
307
背幅(mm)
14
ポケット数
2ポケット(1枚)
アズワン品番
64-8828-49
最大ポケット数
8ポケット(4枚)