キングジム
キングジムの テーブルウェア(卓上備品・食器)
キングジムの 卓上備品・テーブルウェア
キングジムの メニュー・卓上サイン
レザフェス メニューファイル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
色
赤
注文コード
00325246
品番
1972LF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,680
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
丈夫な厚口素材のポケットでメニューをしっかりガード。ポケットの増減も簡単です。
ポケットは頻繁に閲覧しても中身を傷めにくい丈夫な厚口素材を使用。
色
赤
サイズ
A4タテ
材質
(表紙)合成皮革、(内側)PP、(ポケット)EVA
幅(mm)
230
高さ(mm)
307
背幅(mm)
14
ポケット数
2ポケット(1枚)
最大ポケット数
8ポケット(4枚)