キングジム
キングジムの 製図用品
キングジムの 図面ファイル
図面ファイルGS
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
00326418
品番
1182
参考基準価格(税別)
¥2,420
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ブック型図面ファイルのスタンダード。開閉が簡単な面ファスナー付き。
図面に巻きぐせや折り目をつけずにそのまま収納できるブックタイプ。
収納枚数
300枚
収納枚数(枚)
300
表紙サイズ(mm)
438×315×40
付属品
スクエアラベル
幅(mm)
315
色
青
サイズ
A2 2つ折り
高さ(mm)
438
タイプ
厚型
背幅(mm)
40
収納幅(mm)
15
材質(表紙)
再生紙
表紙仕様
ボード
グリーン購入法
適合
再生紙使用マーク
適合