図面ファイルGS

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00326427 品番 1183
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,550 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ブック型図面ファイルのスタンダード。開閉が簡単な面ファスナー付き。
図面に巻きぐせや折り目をつけずにそのまま収納できるブックタイプ。

収納枚数300枚 収納枚数(枚)300 表紙サイズ(mm)438×315×40 付属品スクエアラベル 幅(mm)230 サイズA3 2つ折り 高さ(mm)316 タイプ厚型 背幅(mm)40 収納幅(mm)15 材質(表紙)再生紙 表紙仕様ボード グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「製図用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする