898 伝票用ファイル(A4長辺1/3) キングジム 00326594

898 伝票用ファイル(A4長辺1/3) キングジム 00326594
898 伝票用ファイル(A4長辺1/3) キングジム 00326594
898 伝票用ファイル(A4長辺1/3) キングジム 00326594

伝票用ファイル(A4長辺1/3)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1冊注文コード00326594品番898
参考基準価格(税別)¥880販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
719

伝票専用ファイル。A4-3分割プリンター帳票が収まります。
とじ具は金属製パイプ式とじ具を採用。とじ厚50mmで、大量収納に適しています。分別廃棄できる、環境配慮設計です。

サイズA4長辺1/3幅(mm)234高さ(mm)131背幅(mm)67穴数2穴とじ厚(mm)50穴間隔(mm)80材質(表紙)ボード表紙収納枚数(枚)500とじ具の種類パイプ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00326594
2016-08-31
用途: 伝票ファイリング

作りはしっかりしてよい。
コスト安のためホームセンターで買う手間が省ける。

1が参考にしています
対象商品 : 00326594
2016-07-22
用途: 伝票整理

売掛伝票用として購入したが、穴ピッチがあわなかった。
統一伝票とカタログに記載があるが、説明がわかりにくいことが
原因である。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
商品情報はメーカーカタログの表記とさせていただいております。
http://www.kingjim.co.jp/products/file/detail/_id_898
何卒ご了承のほどお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

伝票/領収書」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする