統一伝票用ファイル(B4長辺1/3)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード00326637 品番895N
参考基準価格(税別)¥1,210 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

とじ具、とじ厚がちがう2つの統一伝票専用ファイル。
とじ具は中途抜き差しに便利なパイプ式(895N)、スピーディな収納のスタンド式(894N)の2タイプ。

サイズB4長辺1/3 付属品売上日計表1枚 材質(表紙芯材)再生紙、(貼表紙)オレフィン素材 幅(mm)277 高さ(mm)145 背幅(mm)75 穴数2穴 とじ厚(mm)50 穴間隔(mm)80 用紙サイズB4 収納枚数(枚)500 とじ具の種類パイプ式 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00326637
2019-03-18
用途:
伝票ファイル
レオン自動機株式会社 様

閉じやすく整理しやすい為、誰が見ても分かりやすいファイルの為、気にいっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「伝票/領収書」にはこんなカテゴリがあります

シェアする