6818Z 深溝玉軸受 NTN(エヌティーエヌ) 00330723

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6818Z 深溝玉軸受 NTN(エヌティーエヌ) 00330723
6818Z 深溝玉軸受 NTN(エヌティーエヌ) 00330723

深溝玉軸受

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード00330723品番6818Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,100

ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。
深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。

内径d(Φmm)90外径D(Φmm)115幅B(mm)13種別片側鋼板シール型材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6800番台
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする