曜日別特売
Kd-0c220 【名入れ】白タオル(中国製) 約68.75g/枚(220匁)(厚め) ノーブランド 00333768

Kd-0c220 【名入れ】白タオル(中国製) 約68.75g/枚(220匁)(厚め) ノーブランド 00333768
Kd-0c220 【名入れ】白タオル(中国製) 約68.75g/枚(220匁)(厚め) ノーブランド 00333768
Kd-0c220 【名入れ】白タオル(中国製) 約68.75g/枚(220匁)(厚め) ノーブランド 00333768

【名入れ】白タオル(中国製) 約68.75g/枚(220匁)(厚め)

(2件のレビュー)
21日以内出荷返品不可地域運賃メーカー直送21日以内出荷とは
内容量1セット(120枚)注文コード00333768品番Kd-0c220
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
用途
粗品 御挨拶 寸志 お年賀などの贈答用タオルとして
材質綿100%ホワイト寸法・サイズ(mm)約340×850~880質量(g/枚)約68.75(220匁)有効サイズ60×270mm名入れタオル・のしオーダー方法FAXサービス分類名入れ
注意
印字は、紺色になります。
※ご注文はFAXにてお願いします。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,700/税込1,870
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,700/税込1,870
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-11-09
用途: 年始のご挨拶に持参
株式会社宝来精機

220匁(厚め)と謳っているものの驚くほど生地が薄い。
今まで別の業者に依頼していた物と比較しても未開封の状態で明らか。
これが厚めなのかと疑ってしまう。

2が参考にしています
対象商品 : 00333768
2019-12-01
用途: 年末年始の挨拶
株式会社エステー工業サービス業

とても良くできていて、使いやすくまた厚めなので長持ちしそうなタオルで、とても気に入ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする