アスベル
アスベルの テーブルウェア(卓上備品・食器)
アスベルの 卓上備品・テーブルウェア
アスベルの カスター・卓上用調味料入れ
フォルマ Sしょうゆ差し
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00333935
品番
2117
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルでモダンなしょうゆ差しです。
サイズ
特大
材質
本体=ソーダガラス、フタ=AS樹脂、パッキン=シリコーンゴム
色
ブラック
容量(mL)
170
直径(Φmm)
65
高さ(mm)
130