アスベル
アスベルの テーブルウェア(卓上備品・食器)
アスベルの 卓上備品・テーブルウェア
アスベルの カスター・卓上用調味料入れ
フォルマ Sしょうゆ差し
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00333944
品番
2118
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルでモダンなしょうゆ差しです。
サイズ
大
材質
本体=ソーダガラス、フタ=AS樹脂、パッキン=シリコーンゴム
色
ブラック
容量(mL)
140
直径(Φmm)
63
高さ(mm)
118